ワイヤーラック ローコスト キャスター付き

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65201913 品番 1536-2201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。
定番のワイヤーラックをリーズナブルな価格でご提供。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1560 均等耐荷重(kg/段)70 均等耐荷重(kg/台)150 棚段数4 奥行(mm)350 間口(mm)900 耐荷重(kg/段)70 耐荷重(kg)150/全体、35/段 キャスターあり(ストッパー付き・無し×各2個) 材質(キャスター)樹脂製双輪キャスター キャスター径(Φmm)60 高さ(cm)156 棚段数(段)4 脚の種類アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm(ストッパー付き・無し×各2個)
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
部品の整理で使います

組み立ても簡単で軽くて使いやすいです キャスターがついているので移動もスムーズです

対象商品:
65201956
2022-06-24
用途:
移動式棚として
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

組立が簡単で、移動式棚として、棚も多くあり、利用に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする