※2.のみの商品です。1.は含まれません。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの ディスプレイ用テーブル
木製コの字型ネストテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ダークブラウン
注文コード
65202123
品番
2227-31542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。
コーディネート提案が映えるデザインです。
26mmの薄めの板厚でスッキリとしたデザイン。
質量(kg)
34.5
色
ダークブラウン
幅(cm)
120
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
板厚:26mm
高さ(cm)
80
脚の種類
アジャスター付き ※構造上、キャスターの取り付けはできません。
注意
※プラスドライバー必要。
※アジャスター付き。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,534
/
税込
¥
1,687
北海道地方
数量1につき
¥
2,510
/
税込
¥
2,761
沖縄地方
数量1につき
¥
3,904
/
税込
¥
4,294
離島
数量1につき
¥
3,904
/
税込
¥
4,294