※2.のみの商品です。1.は含まれません。

2227-31550 木製コの字型ネストテーブル ストア・エキスプレス 65202148 2227-31550 木製コの字型ネストテーブル ストア・エキスプレス 65202148

木製コの字型ネストテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ラスティック柄 注文コード65202148 品番2227-31550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。
コーディネート提案が映えるデザインです。
26mmの薄めの板厚でスッキリとしたデザイン。

質量(kg)34.5 ラスティック柄 幅(cm)120 耐荷重(kg)30 寸法(cm)板厚:26mm 高さ(cm)80 脚の種類アジャスター付き ※構造上、キャスターの取り付けはできません。
注意
※プラスドライバー必要。
※アジャスター付き。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,579 / 税込 ¥1,737
北海道地方数量1につき ¥2,583 / 税込 ¥2,841
沖縄地方数量1につき ¥4,018 / 税込 ¥4,420
離島数量1につき ¥4,018 / 税込 ¥4,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする