3段テーブル トロッコ無し ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65202175 品番2108-1236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

汎用性の高いテーブルは重量感のある売場を演出します!

質量(kg)50.5 ブラック 耐荷重(kg/段)上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚 幅(cm)122 耐荷重(kg)ガラス棚:15 木棚:10 高さ(cm)100.5 奥行き(cm)85 脚の種類ジャスター付き ボルト径:3/8w

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,695 / 税込 ¥2,965
北海道地方数量1につき ¥4,410 / 税込 ¥4,851
沖縄地方数量1につき ¥6,860 / 税込 ¥7,546
離島数量1につき ¥6,860 / 税込 ¥7,546

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする