ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの ディスプレイ用テーブル
3段テーブル トロッコ有り ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65202184
品番
2108-1260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
汎用性の高いテーブルは重量感のある売場を演出します!
質量(kg)
76.5
色
ブラック
耐荷重(kg/段)
上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚
幅(cm)
122
耐荷重(kg)
ガラス棚:15 木棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
トロッコ内寸:110×33×22
高さ(cm)
100.5
奥行き(cm)
85
脚の種類
アジャスター付き ボルト径:3/8w
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,978
/
税込
¥
4,376
北海道地方
数量1につき
¥
6,365
/
税込
¥
7,002
沖縄地方
数量1につき
¥
10,343
/
税込
¥
11,377
離島
数量1につき
¥
10,343
/
税込
¥
11,377