ハンガーラック 5台組

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) ブラック 注文コード65202227 品番2161-890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

組み立て不要の完成品!
プロユースの大人気ローコストハンガーラック!
耐衝撃性・耐消耗性に優れた樹脂製キャスターを採用。
高さを最長178cmまで伸ばせるので、シャツ類はもちろん長物衣料もOK。
別売のバー(61-98-11)を組み合わせて、2段ハンガーとしても活用できます。

質量(kg)7 ブラック 径(Φmm)ハンガーパイプ:Φ22.2 外パイプ:Φ25.4 幅(cm)101 耐荷重(kg)40 寸法(Φmm)ハンガーパイプ:Φ22.2 外パイプ:Φ25.4 寸法(cm)バー内寸:88 高さ(cm)108〜178 奥行き(cm)41 脚の種類樹脂製単輪キャスター直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径3/8w

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,080 / 税込 ¥2,288
北海道地方数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
沖縄地方数量1につき ¥4,980 / 税込 ¥5,478
離島数量1につき ¥4,980 / 税込 ¥5,478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする