ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ハンガー什器
ハンガーラック用伸縮丸バー 通常用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65202236
品番
2005-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色
シルバー
径(Φmm)
内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)
60〜90
耐荷重(kg)
20
寸法(Φmm)
内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650