折りたたみワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65202279 品番 2359-609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

★ベストセラー★
セールや店頭陳列に大活躍の業務用ワゴン什器。
低価格ながら2本の補強棒で耐荷重50kgを実現。
折りたためるので、使用しないときは省スペースにできるのも魅力。
ネットピッチを30×70mmと細分化し、小物の陳列にも対応。

ブラック 幅(cm)90 耐荷重(kg)50 長さ(cm)カゴの深さ:12.5 寸法(Φmm)ネット線材:Φ4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:90×60×25 高さ(cm)80 奥行き(cm)60 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする