2359-612 折りたたみワゴン ストア・エキスプレス 65202288

2359-612 折りたたみワゴン ストア・エキスプレス 65202288
2359-612 折りたたみワゴン ストア・エキスプレス 65202288
2359-612 折りたたみワゴン ストア・エキスプレス 65202288
2359-612 折りたたみワゴン ストア・エキスプレス 65202288
2359-612 折りたたみワゴン ストア・エキスプレス 65202288

折りたたみワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
幅(cm)120
ブラック
内容量1台注文コード65202288品番2359-612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

★ベストセラー★
セールや店頭陳列に大活躍の業務用ワゴン什器。
低価格ながら2本の補強棒で耐荷重50kgを実現。
折りたためるので、使用しないときは省スペースにできるのも魅力。
ネットピッチを30×70mmと細分化し、小物の陳列にも対応。

ブラック幅(cm)120耐荷重(kg)50長さ(cm)カゴの深さ:12寸法(Φmm)ネット線材:Φ4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:120×60×25高さ(cm)80奥行き(cm)60脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,480/税込1,628
北海道地方数量1につき2,900/税込3,190
沖縄地方数量1につき3,480/税込3,828
離島数量1につき3,480/税込3,828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする