ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの カタログスタンド
ストア・エキスプレスの フロア用カタログスタンド
カタログスタンドA4 7段 片側キャスター付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
1列
注文コード
65202428
品番
7011-119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。
スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!
質量(kg)
5
タイプ
1列
幅(cm)
27
適合サイズ
A4
高さ(cm)
153
奥行き(cm)
42
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ポケット内寸:22×3.6
脚の種類
前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し2個)
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650