ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの カタログスタンド
ストア・エキスプレスの フロア用カタログスタンド
カタログスタンドA4 7段 片側キャスター付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65202437
品番
7011-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。
スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!
質量(kg)
6.7
タイプ
2列
幅(cm)
50
適合サイズ
A4
高さ(cm)
153
奥行き(cm)
42
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ポケット内寸:22×3.6
脚の種類
前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し2個)
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650