カタログスタンドA4 7段 片側キャスター付き

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65202446 品番 7011-56
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。
スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!

質量(kg)8 タイプ3列 幅(cm)73 適合サイズA4 高さ(cm)153 奥行き(cm)42 寸法(幅W×奥行D)(cm)ポケット内寸:22×3.6 脚の種類前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し2個)
注意
※使用例のポップなどは販売していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
離島数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする