ネット用フック(Φ5mm)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200本) 注文コード 65202674 品番 6470-2115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。

シルバー 径(Φmm)5 耐荷重(kg)2 長さ(cm)13.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65202717
2022-03-29
用途:
ケーブルマシンのアタッチメント収納
サービス業

よくありがちな強度の弱い製品ではなくて、とてもしっかりとした良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする