ネット用フック(Φ5mm)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65202744 品番 6470-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。

ホワイト 径(Φmm)5 耐荷重(kg)2 長さ(cm)18.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65202717
2022-03-29
用途:
ケーブルマシンのアタッチメント収納
サービス業

よくありがちな強度の弱い製品ではなくて、とてもしっかりとした良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする