卓上4面回転有孔パネル什器

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65202893 品番 3336-656
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

卓上で使える回転有孔パネル什器です。
レジ上でのアクセサリーなどの陳列に最適です。

ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31×31×51 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)パネル有効寸法:28×42 脚の種類ナイロン樹脂単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)ボルト径:3/8w 径(Φmm)支柱:Φ19.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル穴:6mm 穴の芯々:25mm ベース直径27cm 質量(kg)11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,018 / 税込 ¥1,120
北海道地方数量1につき ¥1,665 / 税込 ¥1,832
沖縄地方数量1につき ¥2,590 / 税込 ¥2,849
離島数量1につき ¥2,590 / 税込 ¥2,849

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする