ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
回転ネットディスプレイ 三角
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65202936
品番
2495-2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小物類のディスプレイに。
省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
圧倒的ロープライス!!
質量(kg)
8.2
色
ホワイト
径(Φmm)
支柱:Φ25.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
ネット面:40×90
耐荷重(kg)
15
長さ(cm)
ネットピッチ:5cm
ベース
直径55.9cm
脚の種類
樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
50×56×115×165
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650