ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
ユニットワゴン 深型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65203198
品番
2373-595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
量販店様のご要望に応え、ボリューム陳列可能な上部オプションをご用意しました!
あらゆる業種の催事や在庫一掃に大活躍!!
たっぷり入る深型サイズ。
色
クローム
幅(cm)
90
耐荷重(kg)
60
寸法(cm)
カゴの深さ:最大51cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折りたたみ時:150×10×80
高さ(cm)
80
奥行き(cm)
80
脚の種類
樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
注意
※プラスドライバー必要。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650