ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
ユニットワゴン用上置きカゴ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65203216
品番
18571-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
商品のボリューム陳列が可能な上置きカゴ!
色
ホワイト
サイズ
W120cm用
径(Φmm)
ネット線材:Φ3mm
幅(cm)
121
耐荷重(kg)
35
寸法(cm)
ネットピッチ:5
高さ(cm)
前:25 後:40
奥行き(cm)
30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650