強化型ハンガーラック 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65203234 品番2142-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頻繁に移動させても、強度が落ちにくく、耐久性に優れたハンガーラックです。

質量(kg)6.7 幅(cm)129 耐荷重(kg)60 寸法(cm)バー内寸:87.5 高さ(cm)114〜170 奥行き(cm)45 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し各2個)ボルト径:3/8w

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする