ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ハンガー什器
強化型ハンガーラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
注文コード
65203329
品番
2142-238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
頻繁に移動させても、強度が落ちにくく、耐久性に優れたハンガーラックです。
質量(kg)
6.2
色
白
径(Φmm)
ハンガーパイプ:Φ25.4mm 外パイプ:Φ28.6mm
幅(cm)
99
耐荷重(kg)
60
寸法(cm)
バー内寸:87.5
高さ(cm)
114〜170
奥行き(cm)
45
脚の種類
樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650