ジャンブルバスケット

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65203408 品番 2330-181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

4段までスタッキングができ、大量陳列が可能なジャンブルバスケット!

質量(kg)11.4 ホワイト タイプ3段 耐荷重(kg/段)25 幅(cm)42.8 耐荷重(kg)全体75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線材:4mm 枠部:6mm 寸法(cm)カゴ:H(前11.4・後35.4)cm 高さ(cm)117.7 奥行き(cm)38.2 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)キャスターはビス止めです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
菓子の100円均一に利用
卸売・小売業

送料別に必要でしたが10%off利用で格安でした。
組み立てに少し力が必要でしたが価格の割にしっかりしていて重量物も可能だと思います。

対象商品:
65203408
2023-05-30
用途:
店舗の販売促進用
有限会社スゲノ酒店 様 (卸売・小売業)

組み立て簡単で、満足のいく容量でした。良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする