ジャンブルバスケット

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 幅(cm)58.8 高さ(cm)152.7 注文コード65203435 品番2330-10156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・高さなど14種類から選べます 他の種類を見る

4段までスタッキングができ、大量陳列が可能なジャンブルバスケット!

質量(kg)17.1 ホワイト タイプ4段 耐荷重(kg/段)25 幅(cm)58.8 耐荷重(kg)全体75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線材:4mm 枠部:6mm 寸法(cm)カゴ:H(前11.4・後35.4)cm 高さ(cm)152.7 奥行き(cm)46.3 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)キャスターはビス止めです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65203435 2330-10156 15490958 2230-156 ジャンブルバスケット ストア・エキスプレス ジャンブルバスケット ストア・エキスプレス 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
菓子の100円均一に利用
卸売・小売業

送料別に必要でしたが10%off利用で格安でした。
組み立てに少し力が必要でしたが価格の割にしっかりしていて重量物も可能だと思います。

対象商品:
65203408
2023-05-30
用途:
店舗の販売促進用
有限会社スゲノ酒店 様 (卸売・小売業)

組み立て簡単で、満足のいく容量でした。良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする