【セットでお得】スーパークリアチェスト2台セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード65203515 品番SCE-1000×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

【ボリュームディスカウント】【2台セット】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
移動に便利なキャスター付です。

材質ポリプロピレン、スチロール ホワイト/クリアブルー サイズ〜B4 タイプキャスター付 種類引出し 棚段数浅型10段 収納サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×1084 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×1084 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)260×360×77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする