平台ワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65203523 品番 2344-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

展示スペースに合わせて選べる4サイズ展開。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、側面は3面張りで中には収納棚が付いています。
また、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。
使わない時はコンパクトに収納も可能。
W150・W180cmタイプは、脚部3面フレームにクロスバー溶接を施し、脚部構造を大幅に強化。
移動の際にもぐらつきません。
重い商品のセールに最適!

質量(kg)13.8 ホワイト 幅(cm)90 耐荷重(kg)50 寸法(cm)箱の深さ:10cm 高さ(cm)80 奥行き(cm)75 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥948 / 税込 ¥1,043
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1につき ¥2,411 / 税込 ¥2,652
離島数量1につき ¥2,411 / 税込 ¥2,652

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする