【セットでお得】スーパークリアチェスト2台セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード65203524 品番SCE-S1000×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【ボリュームディスカウント】【2台セット】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です

材質ポリプロピレン、スチロール ホワイト/クリアブルー サイズA4 タイプキャスター付 種類引出し 棚段数浅型10段
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする