【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 65203549 品番 HG-301-BK×3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【ボリュームディスカウント】【3台セット】ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。
引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。
天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。
前倒れ防止バンド付です。

仕様鍵付タイプ 質量(kg)3.98 ブラック 段数1 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×309 引出し内寸法(mm)320×450×255 引出し組合せ1個 最大積載量(kg/台)60
注意
※鍵は個別ではございません。複数個ご注文の際には同一のキーになる場合がございます。
※鍵番号を指定してのご注文は出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする