ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
回避什器用オプション 両面ミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65203697
品番
2451-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
61-555-22、61-126-4、61-753-44、61-544-71、61-753-39の回転什器の上部に簡単に取り付けられます。
ミラーは角度調整ができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
鏡面27.5×11.5
適合サイズ
ポップ対応サイズ:W29×H13cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
鏡厚:2mm