アカシア ディスプレイテーブル(前面・側面パネル無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65203767 品番2215-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お店の空間やディスプレイに奥行きを与え、濃淡のある木柄が面白い表情を見せる「アカシアシリーズ」 リバーシブルタイプのパネル(別売:アカシア ディスプレイテーブル専用リバーシブルパネル/61-759-51-2 メーカー品番/2215-310)で3方を覆うことで、カウンターとしても使えるディスプレイテーブルです。

質量(kg)15 幅(cm)99.3 耐荷重(kg)5 寸法(cm)棚厚:18mm 高さ(cm)90 奥行き(cm)47.6
注意
※パネル別売。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥743 / 税込 ¥817
北海道地方数量1につき ¥1,215 / 税込 ¥1,337
沖縄地方数量1につき ¥1,890 / 税込 ¥2,079
離島数量1につき ¥1,890 / 税込 ¥2,079

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする