曜日別特売
バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777

バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777
バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777
バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777
バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777
バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777
バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777
バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777
バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777
バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777
バラエティ 5pcs フリップタイト ラージ Felli 65203777

フリップタイト ラージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65203777品番バラエティ 5pcs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。
5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。
ラージサイズは13cm角のシリーズです。
Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。
スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。
米、砂糖、小麦粉、プロテイン、スムージーパウダー、キャンディー、コーヒー、スナック、スパゲッティ、ペットフードなどの保存におすすめです。

用途食品用保存容器。仕様5個セット(S×2、M×2、トール×1)材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)S:1.0、M:1.7、トール:3.1寸法(cm)(約)S:13×13×13、M:13×13×18、トール:13×13×30耐熱温度(℃)-20~70
関連資料:(11.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする