曜日別特売
トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786

トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786
トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786
トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786
トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786
トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786
トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786
トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786
トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786
トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786
トール1.9L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203786

フリップタイト レギュラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65203786品番トール1.9L 3pcs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。
パスタを入れるのに最適なトール型でシリアルにもおすすめです。
レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。
Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。
スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。
スパゲッティ、フェットチーネ、リングイネ、ラザニア、マカロニやシリアルなどの保存におすすめです。

用途食品用保存容器。仕様3個セット材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)1.9寸法(cm)約10×10×30耐熱温度(℃)-20~70
関連資料:(8.86MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする