曜日別特売
S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795

S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795
S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795
S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795
S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795
S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795
S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795
S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795
S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795
S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795
S-1.0L 3pcs フリップタイト ラージ Felli 65203795

フリップタイト ラージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65203795品番S-1.0L 3pcs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。
容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。
ラージサイズは13cm角のシリーズです。
Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。
スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。
スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。

用途食品用保存容器。仕様3個セット材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)1.9寸法(cm)約13×13×13耐熱温度(℃)-20~70
関連資料:(8.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする