小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
モコモコマイクロタッチフェイスタオル2枚組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
65203820
品番
ZGMF-290-2P BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
【吸水速乾】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。通常のフェイスタオルより10cm長いので、髪にも巻きやすい。
種別
フェイスタオル
色
ブルー
質量(g)
(1枚)79
入数(枚)
2
混率(%)
ポリエステル85・ナイロン15
寸法(cm)
34×90
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。