小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
モコモコマイクロタッチフェイスタオル2枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
色
グレー
注文コード
65203829
品番
ZGMF-290-2P GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
【吸水速乾】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。通常のフェイスタオルより10cm長いので、髪にも巻きやすい。
種別
フェイスタオル
色
グレー
質量(g)
(1枚)79
入数(枚)
2
混率(%)
ポリエステル85・ナイロン15
寸法(cm)
34×90
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。