小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
モコモコマイクロタッチミニバスタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65203899
品番
ZGMF-490 BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
【吸水速乾】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。バスタオルよりひとまわり小さいサイズだから、かさばらずお洗濯にも場所をとりません。
種別
ミニバスタオル
色
ブルー
質量(g)
(1枚)133
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル85・ナイロン15
寸法(cm)
50×100
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。