小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
モコモコマイクロタッチバスタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
注文コード
65203996
品番
ZGMF-690 BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
【吸水速乾】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。お風呂上がりでも1枚でしっかりと拭くことができます。
種別
バスタオル
色
ブラウン
質量(g)
(1枚)175
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル85・ナイロン15
寸法(cm)
60×120
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。