日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
管理者氏名標識 化学物質管理者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65204066
品番
46036
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
裏面に粘着テープが付いています。
用途
責任者等の明示に。
仕様
差し込み式
セット内容
白無地札
材質
基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)
1
取付
粘着シール
取付方式
貼付タイプ(裏テープ付き)
縦(mm)
100
横(mm)
30
表示内容
化学物質管理者