FN-301 作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用) 固型式救命胴衣 FN-301 藤倉航装 65204117 FN-301 作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用) 固型式救命胴衣 FN-301 藤倉航装 65204117

作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用) 固型式救命胴衣 FN-301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65204117 品番FN-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

タイプA。ベストタイプの固型式救命胴衣。
FN-201より生地強度が倍。
ブロック加工でストレス軽減。

用途救命備品 材質浮力体:発泡ポリエチレン 質量(g)約600 材質(外被)ナイロンウレタン素材布 型式承認番号第5618号 浮力(kg)7.5以上 色調外被:黄、浮力体:白色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする