バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)60
回転数(min-1[回/分])0〜400
回転数(min-1[r.p.m])低速/200
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])20(204)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工18
穴あけ能力(mm) アルミ13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×38
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーチウムイオン(BCL1030C)
蓄電池形名BCL1030C
充電器形名UC10SL2
トルクレンジ(N・m)(21段)1〜6
付属品充電器、ケース、予備電池
取付チャック六角軸二面幅6.35
六角軸二面幅(mm)6.35
質量(kg)0.8