管理者氏名標識 化学物質管理者

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65204127 品番46204
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
裏面に粘着テープが付いています。

用途責任者等の明示に。 仕様差し込み式 セット内容白無地札 材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)1 取付粘着シール 取付方式貼付タイプ(裏テープ付き) 縦(mm)150 横(mm)50 表示内容化学物質管理者

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする