氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65204145 品番46206
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
裏面に粘着テープが付いています。

用途責任者等の明示に。 仕様差し込み式 セット内容白無地札 材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)1 取付粘着シール 取付方式貼付タイプ(裏テープ付き) 縦(mm)150 横(mm)50 表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
事務所の管理者の掲示の為
東洋水産株式会社 様 (サービス業)

サイズを確認していれば良かったのですが、実際に納品して見て想像以上に
小さい物でびっくりしました。

2024-10-09
用途:
ISOの定期・更新審査時
製造業

画像で見るよりも想像以上に小さかった。少し離れるとまったく名前が見えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする