日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
ビニール製腕章 保護具着用管理責任者
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65204170
品番
139152
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ビニール製の腕章です。
職務や役職などを分かりやすく表示しています。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
当該情報の明示、啓発に。
付属品
安全ピン、ヒモ×2本
仕様
ラミネート加工、ハトメ穴5ヵ所(3.5mmΦ-5)
材質
軟質塩化ビニール
取付方式
ヒモ+安全ピン式
表示内容
保護具着用管理責任者