日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー 化学物質管理者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65204179
品番
233140
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途
資格者などの識別に。
セット内容
10枚1組
材質
基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系
取付方式
貼付タイプ
表示内容
化学物質管理者
RoHS指令(10物質対応)
対応