※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65204215
品番
ZK2C15R5JCA-06
参考基準価格(税別)
¥31,460
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
オプション
なし
定格電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
マニホールド用
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用:集合配線仕様(プラグイン)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)
エジェクタ排気形式
複合排気(直接排気、エンドプレート排気)
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ6mm
エジェクタ/ノズル呼び径
Φ1.5mm
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:-100〜100kPa、PNP2出力:単位切換機能なし(SI単位固定)