MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 掛け時計
MAG(ノア精密)の 丸型掛け時計
電波掛け時計 トルテ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65204224
品番
W-768 IV-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
様々なお部屋に合わせやすいスタンダードな掛け時計
時刻を自動修正する電波時計。インテリアと調和しやすい柔らかい数字フォントの和むデザイン。夜間は秒針が停止します。
付属品
取扱説明書、保証書、掛け具
材質
プラスチック、ガラス
色
アイボリー
質量(g)
480
表示方式
アナログ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×278×48
機能
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時〜午前6時)、木目調塗装
電池
単三アルカリ乾電池1本
電波時計
○
夜間秒針停止
○(午後10時〜午前6時)