アコウスティセル製品画像

アコウスティセルK50mm厚 吸音メラミンフォーム ユニックス[建築金物] 65204319 アコウスティセルK50mm厚 吸音メラミンフォーム ユニックス[建築金物] 65204319 アコウスティセルK50mm厚 吸音メラミンフォーム ユニックス[建築金物] 65204319

吸音メラミンフォーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65204319 品番 アコウスティセルK50mm厚
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

吸音メラミンフォーム「アコウスティセル」は軟質フォーム吸音材同様に切る、抜くと言った加工が非常にしやすい吸音フォームです。人体に影響する刺激臭や、空気中に待って体内への混入のもなく安心して使用できる製品です。軟質ウレタンフォームと異なり、加水分解をしません。切断細片等の飛散が無いので、目や咽喉への悪影響、肌への刺激等もなく快適に加工作業が可能です。また施工後の飛散等の心配もありません。難燃性もUL-94、V-0、HF-1に合格しています。高い耐熱性を有しており、常用温度150℃での使用に耐えられます(保証値では御座いません)。

用途屋内や機械内部の反響音防止対策。 仕様●25%圧縮硬さ:8.5kPA●熱伝導率(20mm/厚.23℃):0.035W/mk●難燃性(UL-94):V-0、HF-1合格 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)50 密度9.0kg/m3 引張強度(kPa)149 伸び0.24
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする