ポアル製品画像

CS-1、1000mm×2000mm 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物] 65204337 CS-1、1000mm×2000mm 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物] 65204337 CS-1、1000mm×2000mm 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物] 65204337 CS-1、1000mm×2000mm 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物] 65204337 CS-1、1000mm×2000mm 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物] 65204337

不燃吸音板ポアル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65204337 品番 CS-1、1000mm×2000mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25〜100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。

用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策 仕様●WeatherMeter試験2000Hr:異常なし●水和性(排水性):20℃にて2時間後80%乾燥●水和性(透過性):水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない●耐水試験500Hr流水:異常なし 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.6 質量(kg/m2)2.6 特性耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
注意
※・必ず本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25〜100mm程度の空気層を設けてください。直接壁や床・騒音源に張り付けても吸音効果を発揮致しません。
※・雨水に濡れて溶出液が有色を示す建材と密着させて保管または使用する場合、これらの水滴がポアルに落ちると変色するおそれがありますのでご注意下さい。
※・ポアルを木箱等に保管した場合でも、屋外に晒されて雨水や結露水がポアルの表面に滞留した状態で高温になると、ポアルの表面にアルミナ水和物皮膜が生成して褐色に変色するおそれがあります。(なお、アルミナ水和物皮膜が生成しても、ポアルの強度・耐食性に対しては、全く影響がありません。)
※・屋内の平らな場所にパレット等の敷板を用い積み重ねてください。
※・極端な曲げや、強い加重を受けると変形や破損の恐れがあります
※・切断エッジ面は鋭利な為、直接触れと切傷する恐れがあります。必ず保護具(手袋等)を着用してお取り扱い下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥19,800 / 税込 ¥21,780
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする