ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 水切り・たわし受け・ラック
ベストコの グラススタンド
ペットボトル・グラススタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65205045
品番
LD-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
やわらかい印象を与えるワームグレー。
水受けトレー付き。
防サビ加工。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー:ポリプロピレン
寸法(mm)
160×135×165
色
ワームグレー
質量(g)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応