ベストコ
ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
容量(mL)
750
300
500
750
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65205115
品番
LBG224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
新素材トライタンの蓋!
蓋の内側の食品が触れる箇所はBPAFREE仕様。
オーブン調理にも使える耐熱ガラスの保存容器。
積み重ねても揺れにくい安全設計。
フタは4点ロック式でしっかり密閉。
寸法(mm)
約161×161×72
材質
本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
質量(g)
約510
容量(mL)
750
電子レンジ
対応
機能
ロック
形状
角形
RoHS指令(10物質対応)
対応