ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 材質本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 注文コード65205149 品番LBG445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

フタを外してオーブン調理もできる
オーブン調理もできる耐熱ガラス容器
オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える
BPAフリーで安心
液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック
積み重ねても揺れにくい安心設計

寸法(mm)約207×156×74 材質本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 質量(g)約720 容量(L)1 電子レンジ対応 機能ロック 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする