※本体

OP-Z751A-BK ハイブリット光触媒空気清浄機(30畳用) アルシステム 65205438 OP-Z751A-BK ハイブリット光触媒空気清浄機(30畳用) アルシステム 65205438 OP-Z751A-BK ハイブリット光触媒空気清浄機(30畳用) アルシステム 65205438

ハイブリット光触媒空気清浄機(30畳用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65205438 品番 OP-Z751A-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330,000
販売価格(税別)
300,000

光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。
360度から集塵、汚れた空気を素早く強力に吸い込み、部屋の隅々まできれいな空気を届けます。
ハイブリット光触媒(特許6568402号)

付属品ACコード(1.8m) 仕様除菌方式:サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒 質量(kg)8 ブラック 電源(V)AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:300×600 最大消費電力(W)80 適合床面積〜30畳(50.0m2) 集塵方式サークルフィルターD 脱臭サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒 脱臭機能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする